※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS2-N-00-125R-200-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※〜) CKD 80864475 SCS2-N-00-125R-200-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※〜) CKD 80864475 SCS2-N-00-125R-200-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※〜) CKD 80864475 SCS2-N-00-125R-200-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※〜) CKD 80864475 SCS2-N-00-125R-200-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※〜) CKD 80864475

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※〜)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)200 クッションロッド側クッション付 注文コード80864475 品番SCS2-N-00-125R-200-S-W
参考基準価格(税別)¥114,180 販売価格(税込) ¥113,135
販売価格(税別)
102,850
この商品はストローク・クッションなど224種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125〜Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5〜60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション) 複動・片ロッド形 屋外仕様 ストローク(mm)200 接続口径Rc 1/2 質量(kg)10.3 取付方式基本形 クッションロッド側クッション付 使用ピストン速度(mm/s)20〜1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 周囲温度(℃)-5〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付) RoHS指令(10物質対応)対応 ニードル位置クッションニードル位置 S 有効エアクッション長さ(mm)21.6
注意
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5〜60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする