P-23DUE4 給気用電動シャッター 三菱電機 80878756

給気用電動シャッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80878756
品番
P-23DUE4
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

耐蝕塗装仕上げ
適用パイプ:Φ200mm
常閉式
鋼板製・耐食塗装仕上げ
定格単相 100V 50/60Hz
消費電力 3.9W/3.4W
常閉式
垂直据付可

質量(kg)
【50Hz/60Hz】3.8
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】250×256×300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする