三菱電機
煙逆流防止ダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80881721
品番
P-23DE4
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
常閉式ダンパー
適用パイプ:Φ200mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
定格単相 100V 50/60Hz
消費電力 3.9W/3.4W
常閉式
垂直据付可
質量(kg)
【50Hz/60Hz】3.8
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】250×256×300