三菱電機
防火ダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80882448
品番
P-18CVD-BL
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
防火設備該当品
鋼板製
適用パイプ:Φ150mm
金網付
BL認定品
金網付
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.9
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】230×210×178