三菱電機
給気用電動シャッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80882938
品番
P-18DUE4
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐蝕塗装仕上げ
適用パイプ:Φ150mm
常閉式
鋼板製・耐食塗装仕上げ
定格単相 100V 50/60Hz
消費電力 3.9W/3.4W
常閉式
垂直据付可
質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.6
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】199×206×260