曜日別特売
P-28HW6 プロペラ用不燃枠 三菱電機 80883735

プロペラ用不燃枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883735
品番
P-28HW6
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

釘による組立タイプ
取付けネジ、ワッシャー付属
レンジフードファン用
国土交通省認定不燃材料使用
組立式
不燃認定番号 NM-8578
質量:1.7kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】150×340×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする