TC-FJ2F-W 紙パック式掃除機 三菱電機 80884731

紙パック式掃除機TC-FJ2F-W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
80884731
品番
TC-FJ2F-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

コンパクトなのに大容量。シンプルな紙パック式。
紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。
かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。
フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)
すみずみブラシ:手元ハンドル部にすみずみブラシ搭載。
強い吸引力:グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。
タービンブラシ:「拭き植毛」と「ふきブラシ」で床面を拭いたかのような仕上がりに。吸い込む風の力でブラシを回転させ、フローリングや畳のゴミを吸い取ります。
こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。
過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。
家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。
大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。
SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・コード巻き込みボタン):抗菌
ハンドルで清潔。本体ハンドル部、手元ハンドル部に加えコード巻き込みボタンに抗菌
加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。
排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない

付属品
サッシノズル、紙パック(MP-9)
仕様
【清潔性】SIAA認定抗菌:手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、丸ごと水洗い:タービンブラシ/フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない
性能
【操作性能】フラットヘッド機構、すみずみブラシ(手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック
色
シャイニーホワイト
タイプ
【ブラシ】タービンブラシ:フラットヘッド機構/ふきブラシ(フローリング)
消費電力(W)
1000~約300
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
2.5
吸込仕事率(W)
450~約90
集塵容量(L)
1.5
運転音(dB)
65~約58
標準質量(kg)
3.7(ホース・パイプ・タービンブラシ含む)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×323×210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする