UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781

 

UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781
UPD-R01/BK USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応 MCO 80885781

USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
80885781
品番
UPD-R01/BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル
USB Type-Cで充電するPCやMacBookシリーズ等で使用できる USB PD (PowerDelivery) 規格に対応した充電ケーブルです。
Type-C USB PDに対応したPC・タブレット等とType-C USB PD対応のACアダプタを接続することで高速充電が可能です。
▼USB PD(PowerDelivery) 規格とは
USB PD (PowerDelivery) とは、最大で20V / 5A の高出力に対応した規格です。
からみにくい新設計のコードリールケーブル
従来のコードリールケーブルは両端同時に引き出さないと内部でからまり、故障してしまう問題がありました。
本製品は片側のみでも引き出せる設計にすることでこの問題を解決しました。
ケーブルを守るシェル構造
側面までしっかりと保護するシェル構造を採用。
収納時もケーブルをしっかりと守ります。
eMarker内蔵で100W充電対応
本製品はUSB PDにて3A以上の充電時に必要なeMarkerを搭載しています。
最大100W(20V5A)での高出力な充電が可能です。
安心の熱感知センサー搭載
万が一の異常発熱時に給電を停止し、安全を守るPTC(熱感知センサー)を搭載。
両コネクタにPTCを搭載しているので接続する向きを気にすることなく充電が可能です。

用途
外出先でのスマートフォンやノートPCの充電に。
持ち歩きに便利な、コードリールタイプ。
色
ブラック
電圧(V)
5V~20V 5A(最大100W対応)
ケーブル長(m)
最大約1
対応機種
USB Type-C端子を搭載したPC、スマートフォン、タブレット、USB Type-C端子を搭載したUSB-ACアダプタ
ケーブル幅(mm)
約7.5(厚さ約2)
コネクタ
USB Type-C to USB Type-C
データ転送速度
USB2.0準拠
注意
※本製品はすべてのUSB PD機器への充電ができることを保証するものではありません。
※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を取りはずす際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※ホコリが多い場所でのご使用は絶対におやめください。ホコリがコネクタ内部に入り、火災の原因になります。
※ふとんやクッションなど繊維製品の上での充電は絶対におやめください。繊維がコネクタ内部に入り、火災の原因になります。
※濡れた手で充電を行うことは絶対におやめください。水分がコネクタ内部に入り、火災の原因になります。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
※記載の製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品保証は日本国内のみです。(This warranty is valid only in Japan.)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする