- 用途
- 業務用連絡手段として(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業、医療・介護施設、クリニック、サロン、学校・官庁・地方自治体や自治会、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーションツールとして(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア)
ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー無線としてのホビーユース etc.)
- 色
- イエロー
- 付属品
- ベルトクリップ(EBC-37)、簡易取扱説明書、保証書
- 寸法(mm)
- W54.8×H94×H29.2(突起物除く)
- チャンネル数
- 交互通話20ch+中継通話27ch
- 電波形式
- F3E(FM)/F1D(FSK)
- 防塵防水性能
- IP54
- 送信出力
- 10mW/1mW
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信距離(m)
- (目安)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度
- 音声出力
- 1W(最大)
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50 (ただし充電は0~+40)