DJ-PC27BA 特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27 アルインコ 80899650

DJ-PC27BA 特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27 アルインコ 80899650
DJ-PC27BA 特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27 アルインコ 80899650
DJ-PC27BA 特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27 アルインコ 80899650

特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード80899650品番DJ-PC27BA
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

簡単操作、シンプルタイプのトランシーバー(インカム)
音声出力は最大1W、業界最高水準の大音量
選べる4色展開のカラーバリエーション
チャンネルは交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装
運用時間は最大80時間、長時間運用が可能(単三アルカリ乾電池の場合)
濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫
ポリカーボネート製で頑丈なボディ
発した声を検知して送信、VOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能
通話中のバックノイズを大幅に低減し音声が聞き取りやすい、コンパンダー機能を採用(対応機種間のみ)
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ29.2mm(突起物除く)、質量約100g(本体のみ)、コンパクトで軽量設計
アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はアンテナを折りたたんでコンパクトに
DJPB20シリーズのバッテリー、充電器、イヤホンマイク等が使用可能、増設、買い替えにもおすすめ
設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能が搭載
その他、50波のグループトーク、PTTオン/オフ(送信禁止設定)、キーロック、PTTホールド(送信保持)、コールバック(自分の話し声もイヤホンで聞く)、エンドピー(送信終了音)
コールトーン、ベル機能、操作ビープ音等、便利な機能も多く搭載
メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。
対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定
できるリモコンモード

用途
業務用連絡手段として(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業、医療・介護施設、クリニック、サロン、学校・官庁・地方自治体や自治会、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーションツールとして(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア)
ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー無線としてのホビーユース etc.)
色
ブラック
付属品
ベルトクリップ(EBC-37)、簡易取扱説明書、保証書
寸法(mm)
W54.8×H94×H29.2(突起物除く)
チャンネル数
交互通話20ch+中継通話27ch
電波形式
F3E(FM)/F1D(FSK)
防塵防水性能
IP54
送信出力
10mW/1mW
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
(目安)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度
音声出力
1W(最大)
動作温度範囲(℃)
-10~+50 (ただし充電は0~+40)
注意
※DJPB20シリーズで使用可能だったニッケル水素系充電池、及び充電器は本製品では使用出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする