ナカバヤシ
インクジェット用紙/光沢ハガキ2/50枚
JPG2-PC5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80908488
品番
JPG2-PC5
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ ●枚数:50枚●パックサイズ:ヨコ120×タテ190×厚さ13mm●インク:顔料インク対応
染料インク対応● :※ISO白色度97%