ナカバヤシ
COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚
JPXG2-A3-100/CO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
仕様
●サイズ:A3/297×420mm ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ304×タテ424×厚さ18mm●梱包寸法:W436×D321×H189mm ●梱包質量:17kg●入数:1/10 ※ISO白色度92%
注文コード
80909267
品番
JPXG2-A3-100/CO
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:A3/297×420mm ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ304×タテ424×厚さ18mm●梱包寸法:W436×D321×H189mm ●梱包質量:17kg●入数:1/10 ※ISO白色度92%
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024