JPM2-PC10 インクジェット用紙/マットハガキ2/100枚 ナカバヤシ 80909915

インクジェット用紙/マットハガキ2/100枚JPM2-PC10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80909915
品番
JPM2-PC10
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ133×タテ190×厚さ24mm●インク:顔料インク対応
染料インク対応● :※ISO白色度85%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする