曜日別特売
JPXG2-B5-100/CO COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚 ナカバヤシ 80909967

JPXG2-B5-100/CO COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚 ナカバヤシ 80909967
JPXG2-B5-100/CO COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚 ナカバヤシ 80909967

COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚JPXG2-B5-100/CO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
仕様
●サイズ:B5/182×257mm ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ190×タテ260×厚さ18mm●梱包寸法:W276×D206×H349mm ●梱包質量:13kg●入数:1/20 ※ISO白色度92%
注文コード
80909967
品番
JPXG2-B5-100/CO
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●サイズ:B5/182×257mm ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ190×タテ260×厚さ18mm●梱包寸法:W276×D206×H349mm ●梱包質量:13kg●入数:1/20 ※ISO白色度92%
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする