UE-3691 クールスティックボトル130 CAPTAIN STAG 80920930

 

UE-3691 クールスティックボトル130 CAPTAIN STAG 80920930
UE-3691 クールスティックボトル130 CAPTAIN STAG 80920930
UE-3691 クールスティックボトル130 CAPTAIN STAG 80920930
UE-3691 クールスティックボトル130 CAPTAIN STAG 80920930
UE-3691 クールスティックボトル130 CAPTAIN STAG 80920930

クールスティックボトル130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1本注文コード80920930品番UE-3691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

氷のうスティックを真空二重構造のボトルに入れて持ち運び。
夏の暑さ対策に。
首元などを冷やせる。
ボトルとしても

色
シルバー
材質
内びん:ステンレス鋼、外瓶:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、スティック(氷のう)部シリコーンゴム・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ストラップ:ポリエステル
幅(mm)
58
容量(mL)
スティック(氷のう):70
高さ(mm)
138
マチ(mm)
51
保冷時間(時間)
(約)7~8
満水容量(mL)
(ボトル)150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする