CAPTAIN STAG
クールスティックボトル130
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アクアブルー
アクアブルー
サンドベージュ
シルバー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80920966
品番
UE-3694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
氷のうスティックを真空二重構造のボトルに入れて持ち運び。
夏の暑さ対策に。
首元などを冷やせる。
ボトルとしても
色
アクアブルー
材質
内びん:ステンレス鋼、外瓶:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、スティック(氷のう)部シリコーンゴム・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ストラップ:ポリエステル
幅(mm)
58
容量(mL)
スティック(氷のう):70
高さ(mm)
138
マチ(mm)
51
保冷時間(時間)
(約)7~8
満水容量(mL)
(ボトル)150