UH-3057 割れないお猪口50 CAPTAIN STAG 80920975

 

UH-3057 割れないお猪口50 CAPTAIN STAG 80920975
UH-3057 割れないお猪口50 CAPTAIN STAG 80920975
UH-3057 割れないお猪口50 CAPTAIN STAG 80920975

割れないお猪口50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
クリアブルー
注文コード
80920975
品番
UH-3057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

ガラスのような透明感を持つトライタン製。
落としても割れない特殊樹脂トライタンを使用しており、屋外でも。
食器洗い乾燥機対応。
電子レンジ対応。
優れた耐熱、耐冷性

色
クリアブルー
材質
飽和ポリエステル樹脂
内容量(mL)
50
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
寸法(外径×高さ)(mm)
63×43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする