CAPTAIN STAG
割れないお猪口50
ガラスのような透明感を持つトライタン製。
落としても割れない特殊樹脂トライタンを使用しており、屋外でも。
食器洗い乾燥機対応。
電子レンジ対応。
優れた耐熱、耐冷性
材質
飽和ポリエステル樹脂
内容量(mL)
50
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
寸法(外径×高さ)(mm)
63×43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80920975
UH-3057
クリアブルー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80921079
UH-3058
クリアレッド
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80921088
UH-3056
クリア
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください