CAPTAIN STAG
割れないお猪口50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
クリア
注文コード
80921088
品番
UH-3056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ガラスのような透明感を持つトライタン製。
落としても割れない特殊樹脂トライタンを使用しており、屋外でも。
食器洗い乾燥機対応。
電子レンジ対応。
優れた耐熱、耐冷性
色
クリア
材質
飽和ポリエステル樹脂
内容量(mL)
50
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
寸法(外径×高さ)(mm)
63×43