ジャストウォーカーニッカ止め

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ネイビー 注文コード80942744 品番#1722【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) アウトレット
¥779629
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリで作業効率アップ!安心の日本製です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ネイビー サイズフリー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエステル・ポリウレタン・PVC・鉄 質量(g)40(1足) 幅(cm)4 足首周り(cm)20〜34(調節可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
鳶作業時

愛用歴20年以上、これ一択です。ワンタッチ式は留め具が足に当たり痛いので。こちらのタイプは作業用品店で見かけなくなったので、モノタロウで購入できるのはとても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする