CE01シリーズ防水ストレートバックシェル

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ28 注文コード80944930 品番CE01-28BS-DS(R1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はシェルサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。CE3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。

用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。 形状ストレート シェルサイズ28 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水 シェル形状標準
注意
※# 12、# 8 コンタクトを使用するインサート配列の場合はロングバックシェルをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする