CE01シリーズボックスレセプタクル

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80945045 品番CE01-2A18-1SC-D0(R1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。
レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。
各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 6 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。

用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-6 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数10 定格電圧AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他) 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンタクトは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする