中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード80946357 品番BS-RTBW-2PS10
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。
ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。
ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。

用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。 幅(mm)14 ホワイト 高さ(mm)15.5 質量(g)40 極数2 奥行(mm)18
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※ケーブルの接続、取り外し、組み換え等を行う場合は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする