※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4T-32005X 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 80946960 4T-32005X 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 80946960

円すいころ軸受(ベアリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80946960 品番 4T-32005X
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。
ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。
円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。

用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途 材質高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)47 幅B(mm)15 寸法C(mm)11.5 内径d(Φmm)25 幅T(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状円錐ころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする