※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の 特殊
AR形 フランジ付スリーブベアリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80947084
品番
R-ARF1720
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm〜12mmを標準化しています。
長さL(mm)
20
内径d(Φmm)
17
外径D1(Φmm)
23
フランジ外径(Φmm)
D2:29
フランジ厚(mm)
t:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方