※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-ARF1820 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947100 R-ARF1820 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947100

AR形 フランジ付スリーブベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80947100 品番 R-ARF1820
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm〜12mmを標準化しています。

長さL(mm)20 内径d(Φmm)18 外径D1(Φmm)24 フランジ外径(Φmm)D2:30 フランジ厚(mm)t:3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする