※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-ARF2530 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947127 R-ARF2530 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947127

AR形 フランジ付スリーブベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80947127 品番 R-ARF2530
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm〜12mmを標準化しています。

長さL(mm)30 内径d(Φmm)25 外径D1(Φmm)31 フランジ外径(Φmm)D2:37 フランジ厚(mm)t:3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする