※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-ARF4550 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947188 R-ARF4550 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947188

AR形 フランジ付スリーブベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80947188 品番 R-ARF4550
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm〜12mmを標準化しています。

長さL(mm)50 内径d(Φmm)45 外径D1(Φmm)53 フランジ外径(Φmm)D2:61 フランジ厚(mm)t:4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする