エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの コーナータップ/トリプルタップ
電源タップ コンセント 2P 3個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード 分岐 125V 15A 1500W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80951616
品番
T-KTR05WH
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しないトリプルタップです。雷ガード・ホコリ防止シャッター付きで安全に使えます。
用途
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。
寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なサイズです。
落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。
サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。
差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。
外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。
場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。
差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
取扱説明書
仕様
【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×
材質
ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色
ホワイト
質量(g)
約57
スイッチ
×
定格
15A、125V、合計1500Wまで
適合規格
◇PSE(特定電気用品)
コンセント個数
3個口
対応
【極性】×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×33×37 ※プラグ部除く
プラグ
2ピン
保証期間
1年間
ブレーカ
×
使用地区
日本国内専用
環境
THINK ECOLOGY対応製品
差込口
2ピン
雷ガード
○
埃防止シャッター
○
商品説明動画
参考になった