アルミホイール用インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80951948 品番JTC7655
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット

用途
17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)
差込:12.7mm
全長:85mm
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする