SMT-L10SAL-W なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証 オーム電機 80967918

SMT-L10SAL-W なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証 オーム電機 80967918
SMT-L10SAL-W なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証 オーム電機 80967918
SMT-L10SAL-W なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証 オーム電機 80967918
SMT-L10SAL-W なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証 オーム電機 80967918
SMT-L10SAL-W なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証 オーム電機 80967918

なめらかケーブル USB-A to Lightning ホワイト MFi認証

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード80967918品番SMT-L10SAL-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

シリコン素材採用で柔らかい手触り
絡みにくく、断線に強い
メーカー従来品より約3倍の耐久性
高出力で急速充電に対応
充電・データ転送に対応
正規認証品 Made for iPhone/iPad/iPod
結束バンド付属

用途
充電・データ転送用
ケーブル長(m)
1
付属品
結束バンドあり
材質
シリコン
色
ホワイト
出力
5V/3A
コネクタ形状
USB Type-A to Lightning
対応機種
iPhone、iPad、iPod
耐久性
メーカー従来品比約3倍
各種認証
MFi認証あり
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。
※接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止してください。
※iPad、iPad miniで使用する場合、一部を除きパソコンから充電できません。
※USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする