LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941

LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941
LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941
LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941
LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941
LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941
LH-SC50B7 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機 81010941

充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81010941
品番
LH-SC50B7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

約10cmの範囲内で手をかざすとセンサーが反応して点灯・消灯
明るさを調整できる無段階調光
トーチモード、ランタンモード、赤色点滅の3つの光り方
置く、はさむ、吊り下げるの3通りの設置が可能
明るさ最大450ルーメン
USB Type-C充電式
カラビナ付きで持ち運びにも便利
水の飛まつに対して保護するIPX4対応

付属品
充電用USBケーブル 50cm、カラビナ、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
52×37×55
質量(g)
60
電源
DC5V/1A USB Type-C
センサー
反応距離:10cm
保護等級
IPX4
光源
白色系LED、赤色系LED
バッテリー
リチウムポリマー電池 3.7V/1000mAh
充電時間
2時間
連続点灯時間
トーチ:3~40時間、ランタン:3~28時間
設置方法
置く、はさむ、吊り下げる
充放電回数
300回
モード
トーチモード、ランタンモード、赤色点滅
明るさ(Lm)
最大450
調光の可否
無段階
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※内蔵バッテリーは交換できません。
※LEDは交換できません。
※充電時間・連続点灯時間は使用条件により異なる場合があります。
※防水仕様ではありません。水中や強い水流がかかる場所では使用しないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする