※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ディンプルパッドシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ゴム硬度・寸法・最大許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ゴム硬度
40
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×450×18
最大許容荷重(N[kgf])
26477.9(2700)
注文コード
81014565
品番
DP-3460
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
用途
高性能防振ゴム
耐荷重
1
2
あたり:5.88~19.61(0.6~2.0)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×450×18
ゴム硬度
40
最大許容荷重(N[kgf])
26477.9(2700)
材質(ゴム)
CR製
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.24MB)