曜日別特売
DP-3440 ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン) 81015098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディンプルパッドシリーズDP-3440

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品はゴム硬度・寸法・最大許容荷重など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ゴム硬度
40
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×450×18
最大許容荷重(N[kgf])
17210.6(1755)
注文コード
81015098
品番
DP-3440
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド

用途
高性能防振ゴム
耐荷重
12あたり:3.92~12.75(0.4~1.3)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×450×18
ゴム硬度
40
最大許容荷重(N[kgf])
17210.6(1755)
材質(ゴム)
CR製
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.24MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする