PCスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81131744 品番77645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

6段階の角度を調節できるノートパソコンスタンド
6段階の角度を調節でき、お好みの角度で使用可能なノートパソコンスタンドです。折りたたみむこともできるので、使用しないときもコンパクトに収納できます。6段階調節:約25°/30°/33°/36°/38°/42°。耐荷重:約10kgまで。
材質:ABS樹脂、EVA樹脂。サイズ:収納時:50×258×15mm、使用時:195×150×258mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ABS樹脂、EVA樹脂 寸法(mm)収納時:50×258×15、使用時:195×150×258
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする