65W 急速充電器 パワーデリバリー Power Delivery ケーブル付き USB Type-C PSE認証済 小型 軽量 1年間製品保証付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81134544 品番E065-1C200325FU SM00865DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

65W typeC急速充電気(E065-1C200325FU)
パワーデリバリー
ケーブル一体型で持ち運びに便利
ケーブル1.8m付
プラグを本体に格納出来て小型
超軽量の215g
安心のPSE認証済
1年間製品保証付き
GIGAスクール 小中学校向けPC用アダプター採用品
PC、スマホ、ゲーム機の急速充電が可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする