曜日別特売
13050 内3変速ケーブル 1520mm サギサカ(SAGISAKA) 81208237

 

13050 内3変速ケーブル 1520mm サギサカ(SAGISAKA) 81208237
13050 内3変速ケーブル 1520mm サギサカ(SAGISAKA) 81208237
13050 内3変速ケーブル 1520mm サギサカ(SAGISAKA) 81208237

内3変速ケーブル 1520mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81208237品番13050
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:オールランダーハンドル車など
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。

用途
内装3段用の変速ワイヤー
色
ブラック
長さ(cm)
【アウター】152
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする