33155 フロアポンプ2way SG サギサカ(SAGISAKA) 81208271

フロアポンプ2way SG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81208271
品番
33155
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。
対応バルブ:英式・米式・仏式
ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属
SG(製品安全協会)規格適合商品

用途
通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ
幅(mm)
185
色
ブラック
高さ(mm)
645
質量(g)
716
奥行(mm)
90
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする