サギサカ(SAGISAKA)
内3変速ケーブル 1950mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81208359
品番
13065
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:前幼児座席付き自転車など
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
用途
内装3段用の変速ワイヤー
色
シルバー
長さ(cm)
【アウター】195
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。