曜日別特売

結束バンド | プッシュタイ(取付穴径Φ4.0mm)押込固定タイプ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81250937品番SG-PS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネルやシャーシの取付穴(Φ4.0mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。
パネルやシャーシなどの取付穴(Φ4.0mm)に、簡単に矢じり形のケーブルタイの頭部を押込み固定することができます。
電線等を結束した後からでも、ワンタッチで固定できます。
0.4mm~2.3mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする