曜日別特売

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm - ノーブランド

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
12
紙管内径(mm)
76
内容量
1箱(6巻)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77444827-
4,498
4,948(税込)
当日出荷
残り655点です
76231700-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231700-02637486-- ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 02637486ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mmモノタロウ1箱(6巻)
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする