ツールテックス
ボンドドレッサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
形状
2A4D
2A4D
2A6D
2A6E
粒度
#16/20
#20/30
#16/20
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
81272059
品番
2A4D-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端部分全体にダイヤモンドが埋め込まれたドレッサーで、研削砥石の目詰まりや形状の乱れを修正するために使用されます。
用途
一般的な円筒研削、平面研削、センターレス研削などのツルーイング、ドレッシング
形状
2A4D
粒度
#16/20
寸法(mm)
【ダイヤ層】6×13×9
集中度
【ダイヤ】C=100
シャンクサイズ(mm)
Φ11×30