2A6D-H ボンドドレッサー ツールテックス 81272077

2A6D-H ボンドドレッサー ツールテックス 81272077
2A6D-H ボンドドレッサー ツールテックス 81272077

ボンドドレッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
形状2A6D
粒度#20/30
内容量1本(1本)注文コード81272077品番2A6D-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

先端部分全体にダイヤモンドが埋め込まれたドレッサーで、研削砥石の目詰まりや形状の乱れを修正するために使用されます。

用途
一般的な円筒研削、平面研削、センターレス研削などのツルーイング、ドレッシング
形状
2A6D
粒度
#20/30
寸法(mm)
【ダイヤ層】6×13×9
集中度
【ダイヤ】C=100
シャンクサイズ(mm)
Φ11×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする