曜日別特売
19468 ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81280005

19468 ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81280005
19468 ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81280005
19468 ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81280005
19468 ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81280005
19468 ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81280005

ソフトサテン ロングハッピ (ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
黒 襟緑
内容量1セット注文コード81280005品番19468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感が出ます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。

セット内容ソフトサテンロングハッピ×1、ソフトサテンはちまき×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:約570×900、ハチマキ:約45×1300黒 襟緑サイズS
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする