曜日別特売

フィットゲルシートクッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81281177品番-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ストッパー付3Dカーブ形状でお尻とフトモモにフィット!沈み込みすぎず、体にフィットする2層構造。弾力ゲル×低反発ウレタンクッションで快適な座りごこち

材質本体/シリコーンゴム、ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル質量(g)898.5寸法(cm)45×35×7
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする