散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81283696 品番 F213C 15-5
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥871 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別) アウトレット
¥689579

一般的な家庭用散水ホース。
柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。
ホースの中が白いため清潔感があります。

用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。 材質軟質塩化ビニール樹脂 ブルー、内管:白 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0〜35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20
注意
※散水ノズルの使用は出来ません。
※製品を長持ちさせるためにもホース内の水を抜き屋内の風通しの良い場所で保管して下さい。
※水以外の流体は流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
洗車
お食事処 みうらや 様 (飲食業)

5メートルのホースを購入しました。程よく柔らかく重宝しています。

対象商品:
81283678
2025-05-18
用途:
洗濯
農・林・水産業

風呂の残り湯を汲んで、洗濯機に入れて洗濯に使うのにちょうど良い長さと太さで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする