曜日別特売
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941

FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941
FGBZ-60-WOK さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ ホームテイスト 81283941

さわやかな 収納棚付き玄関ベンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81283941
品番
FGBZ-60-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

靴の脱ぎ履きが毎日楽に!
玄関のちょっとしたすき間が収納付きベンチに変身!
立ち上がりやすく、座りやすい高さ設計が毎日のお出かけを楽に!

用途
事務所やオフィス、休憩室等の靴収納兼ベンチとして。
色
ホワイトオーク
寸法(cm)
60×30×43.8
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする