ホームテイスト
ヴィンテージ調 収納棚付き玄関ベンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ウォールナット
ウォールナット
¥5,498
シャビーオーク
¥5,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81284221
品番
VGBZ-60-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
靴の脱ぎ履きが毎日楽に!
玄関のちょっとしたすき間が収納付きベンチに変身!
立ち上がりやすく、座りやすい高さ設計が毎日のお出かけを楽に!
用途
事務所やオフィス、休憩室等の靴収納兼ベンチとして。
色
ウォールナット
寸法(cm)
60×30×43.8
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません