曜日別特売
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598

FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598
FDZ-80-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク ホームテイスト 81284598

さわやかな 調節可能スライド棚付きワイドハイタイプデスク

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
81284598
品番
FDZ-80-WOK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

省スペースに置けて、収納力も抜群なワイドハイタイプデスクです。
高さ調節可能な2種類の棚付きなので、デスクの高さを好きな高さに調節できます。!
収納力が高く、スペースを有効活用できます!
スリムな80cm幅タイプで限られた場所に自分好みのスペースが生まれます!
カンタンに棚板の位置を調節できます!
フレームのデザインは圧迫感がなく開放的な空間を生み出します!

用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
色
ホワイトオーク
寸法(cm)
80×40×170
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする