Φ10-t4(50個) 強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm 杉原産業 81285070

Φ10-t4(50個) 強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm 杉原産業 81285070
Φ10-t4(50個) 強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm 杉原産業 81285070

強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード81285070品番Φ10-t4(50個)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。

形状
丸型
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
64
直径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※*複数個セットを複数ご注文いただいた場合はまとめ梱包とさせていただきます。
※*複数個発送時に磁石間にセパレータは挿入しておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする